Établi pour atelier Thur Metall 53.473.876, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm

Établi mobile (LxPxH) 1500x700x860mm KEY Lock Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B

Voir les informations techniques

Références

Thur Metall :53.473.876
Rubix :4774-7275109
EAN :7630022345846
ETABLI MOBILE 1 PLAT MULTIP 40MM H840XL1500XP700 MM 4040

Détails articles : ETABLI MOBILE 1 PLAT MULTIP 40MM H840XL1500XP700 MM 4040


Désignation: Établis mobile, Largeur mm: 1500, Profondeur mm: 700, Largeur de plateau mm: 1500, Profondeur du plateau mm: 700, Hauteur mm: 840, Hauteur de travail mm: 840, Roue ø mm: 100, Plateau de travail: Multiplex, Epaisseur du plateau mm: 40, Hauteur des supports d'établi mm: 800, Hauteur de la paire de porte-roues mm: 137, Capacité de charge des roues kg: 600, Capacité de charge de la table kg: 360, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B

Informations techniques


Attributs
1 582,38 € HT
/ unité
1 898,86 € TTC
Dont Eco-contribution : 14,76 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (36) jours