Établi pour atelier Caray TMULTI/PLATINF160G, Largeur: 1600 mm
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :TMULTI/PLATINF160G
Rubix :8186-7348099
Détails articles : PLATEAU INF GRIS POUR TMULTI GRIS
Plateaux inférieur en mélaminé d’épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,24 € HT
/ unité
103,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours