Établi pour atelier Thur Metall 64.827.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli compact 2 tiroirs + 3 portes
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :64.827.333
Rubix :4774-7032090

Détails articles : ETABLI COMPACT 2 TIROIRS +3 PTES L2000XP700XH840MM 4040/1060
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm. Structure mécano-soudée pieds en tube d'acier 40 x 40 mm 2 tiroirs double extension (ouverture à 100%, charge 75kg/tiroir). Dimensions utiles d'un tiroir : l 500 x p 600 mm. Fermeture centralisée. Capacité de charge totale : 1500 kg. Composition : 2 tiroirs h 150 mm, 2 portes battantes h 350 mm et 1 porte battante h 500 mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Modèle | 5012/5012 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 589,60 € HT
/ unité
3 107,52 € TTC
Dont Eco-contribution : 23,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
