Établi pour atelier Sofame W010010720GA, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Établi SI départ MH40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sofame :W010010720GA
Rubix :2832-7275005
EAN :3701584509503



Documents
Détails articles : ETABLI SI DEPART M40X1500X750 +1 BLOC 1 TIR H75/4 TIR H150
Plateau multiplis 40 mm. Châssis en tôle d’acier plié d‘épaisseur 25/10e. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Coffre 5 tiroirs : 1 x h 75 + 4 x h 150 mm. Charge : 1500 kg. Certifié NF Environnement, NF Mobilier technique et label GS.
Points forts
Aucune vis ou boulon apparent pour une meilleure protection de l’utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 5 |
| Modèle | multiplis 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 314,80 € HT
/ unité
1 577,76 € TTC
Dont Eco-contribution : 18,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours