Établi pour atelier SAM ETAB-KIT150-1, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 1800 mm | Largeur: 1500 mm
KIT ETABLI 1 - LONGUEUR 1,5 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-KIT150-1
Rubix :0149-5543218
EAN :3272670837393

Documents
Détails articles : KIT ETABLI BOIS 1 - 1,5M
Kit d'établi avec une surface de 1,5 mètres, notre établi peut supporter une charge allant jusqu'à 800 kg uniformément répartis.
Notre kit d'établi est équipé d'un tiroir pratique et de panneaux perforés pour vous permettre de ranger et de stocker tous vos outils en toute sécurité et avec une grande facilité. Les rehausses avec le panneau perforé haut ajoutent de la polyvalence à votre espace de travail, vous permettant de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
Le kit est composé d'un établi robuste avec un plateau en bois de qualité supérieure, ainsi que d'un tiroir pratique pour un accès facile à vos outils essentiels. Les rehausses et le panneau perforé haut ajoutent de l'espace de rangement supplémentaire, vous permettant d'organiser votre espace de travail de manière efficace et de maximiser votre productivité.
Kit livré non monté.
Notre kit d'établi est équipé d'un tiroir pratique et de panneaux perforés pour vous permettre de ranger et de stocker tous vos outils en toute sécurité et avec une grande facilité. Les rehausses avec le panneau perforé haut ajoutent de la polyvalence à votre espace de travail, vous permettant de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
Le kit est composé d'un établi robuste avec un plateau en bois de qualité supérieure, ainsi que d'un tiroir pratique pour un accès facile à vos outils essentiels. Les rehausses et le panneau perforé haut ajoutent de l'espace de rangement supplémentaire, vous permettant d'organiser votre espace de travail de manière efficace et de maximiser votre productivité.
Kit livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1800 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Modèle | etab-kit150-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 468,74 € HT
/ unité
1 762,49 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
