Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) ESTESOL PURE 2 L, Conditionnement : Softbox | Capacité : 2 l

Estesol Lotion PURE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :ESTESOL PURE 2 L
Rubix :0486-6083864
Fabricant :PUW2LT
EAN :5010424014212
LOTION LAVANTE ESTESOL PURE CARTOUCHE 2L
video-play-icon.png
brand logo

Résumé technique

Conditionnementsoftbox
Capacité2 l

Documents

Détails articles : LOTION LAVANTE ESTESOL PURE CARTOUCHE 2L


La lotion lavante Estesol® PURE de SC Johnson est un gel nettoyant pour mains, corps et cheveux, formulé sans parfum ni colorant. Conçue pour les environnements professionnels, elle élimine les salissures légères telles que huiles, graisses et résidus alimentaires tout en respectant la peau.

Caractéristiques :
La lotion lavante Estesol® PURE est destinée au nettoyage des mains, du corps et des cheveux en contexte professionnel. Sa formule élimine les salissures légères, notamment huiles, graisses, poussières et résidus alimentaires. Sans parfum ni colorant, elle convient aux peaux sensibles et limite le risque de réactions cutanées. Testée sous contrôle dermatologique par patch tests épicutanés répétés (HRIPT), elle présente un très faible potentiel allergène. Sa composition intègre de la glycérine pour aider à prévenir la sécheresse cutanée et maintenir une sensation de douceur après lavage. La formule, proche du pH naturel de la peau, contribue au maintien du manteau acide et de l’équilibre bactérien. L’absence de silicone réduit les risques d’incompatibilité avec des surfaces destinées à être peintes ou revêtues.

Spécifications :
- État physique : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : sans parfum.
- pH (solution concentrée) : 4,5.
- Densité : 1,028 g/cm³.
- Durée de conservation : 30 mois (non ouvert, à température ambiante).
- Ne pas congeler.
- Plusieurs conditionnements disponibles : cartouche Softbox 1 L, 2 L, 4 L).
- Ingrédients : Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Coco-Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Tetrasodium Iminodisuccinate.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1223/2009 : produit cosmétique conforme à la réglementation européenne relative aux produits cosmétiques.
- HACCP International (Food Zone Classification SSZ) : certifie l’aptitude à une utilisation dans des environnements appliquant un programme de sécurité alimentaire HACCP, sans contact direct avec les denrées alimentaires.
- Ecolabel UE (IE/030/003) : atteste d’un impact environnemental limité sur l’ensemble du cycle de vie, de la fabrication à l’élimination.
- ECARF : confirme la tolérance cutanée selon les critères du Centre européen de recherche sur les allergies.
- BS EN ISO 4120:2007 : test sensoriel triangulaire confirmant l’absence d’effet néfaste sur l’odeur et le goût des denrées alimentaires.

Points forts

- Adaptée aux lavages fréquents, avec maintien de la fonction barrière cutanée démontré par tests cliniques.
- Réduction du risque de sensibilisation grâce à une formule hypoallergénique testée HRIPT.
- Préservation de l’hydratation cutanée via la présence de glycérine.
- Compatibilité avec les environnements de manipulation alimentaire certifiés HACCP.
- Diminution des risques d’interférences sur les surfaces avant peinture ou revêtement grâce à l’absence de silicone.
- Contribution à une démarche environnementale structurée via la certification Ecolabel UE.

Applications

Estesol® PURE s’utilise dans les environnements industriels, d’entreposage et de logistique pour le lavage courant des mains, du corps et des cheveux. Elle trouve sa place dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la restauration hors foyer et des zones de production soumises à des programmes HACCP, lorsqu’aucun contact direct avec les denrées n’est prévu. Le produit convient également aux établissements de santé, aux entreprises de propreté, aux espaces tertiaires et aux établissements d’enseignement, où un niveau élevé d’hygiène des mains est requis et où les lavages répétés sont fréquents.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementsoftbox
Capacité2 l
16,57 HT
/ unité
19,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h