Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC L5100
Equerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :L5100
Rubix :0338-2065258
Fabricant :L5100
EAN :3618036021271
Documents
Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS1 VERIN ISO D100
La série C95 répond à la norme ISO, est interchangeable VDMA24562 et emploie une construction à tirant. En plus des amortisseurs de série et de la courroie porteuse, la série C95 emploie une conception de joint d'amortissement de "compensation" qui améliore grandement le fonctionnement. Le joint exclusif de SMC "figure 8" assure une longue durée de service.
Equerre
Informations techniques
Attributs
| Type | equerres x2 acier ms1 verin iso d100 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € HT
/ unité
44,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours