Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC C85C25
Équerre de fixation C85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C85C25
Rubix :0338-2049857
Fabricant :C85C25
EAN :3618035499538

Documents
Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D20/D25
La série C85 est conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans des alésages de 8 mm à 25 mm avec des courses standard allant de 10 mm à 300 mm. Une conception unique de la garniture de la tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec ses garnitures résistantes à l'abrasion et ses joints avant remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Tenon
Informations techniques
Attributs
| Type | joint carré |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € HT
/ unité
9,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h