Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNG-250
Fixation du pied HNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HNG-250
Rubix :0326-2578986
Fabricant :157510
EAN :4052568125134
Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNG-250
Fixation par pattes HNG-250 Pour vérins DNG, DSBG. Taille=250, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,64 € HT
/ unité
689,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours