Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CR-M38X1,5

Ecrou CR

Voir les informations techniques

Références

Festo :CR-M38X1,5
Rubix :0326-2577392
Fabricant :197327
EAN :4052568082307
ECROU CR-M38X1,5

Résumé technique

Typeécrou de montage direct

Détails articles : ECROU CR-M38X1,5


Écrou CR-M38X1,5 pour type CRHD Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=61 g, Information matériau Fixation=Acier fortement allié inoxydable

Informations techniques


Attributs
Typeécrou de montage direct
63,10 € HT
/ unité
75,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours