Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HGRT-HR-20

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGRT-HR-20
Rubix :0326-2410645
Fabricant :564297
EAN :4052568099923
REDUCTEUR COURSE HGRT-HR-20

Résumé technique

Typeréduction de course

Détails articles : REDUCTEUR COURSE HGRT-HR-20


Réduction de course HGRT-HR-20 pour le réglage de l'angle d'ouverture. Compatible avec la pince à serrage radial HGRT. Taille=20, Zone/longueur de fin de course ajustable=25 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typeréduction de course
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours