Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-800-03
Ensembles de soupape inspiratoire pour masque réutilisable 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :FF-800-03
Rubix :2771-6214509
Fabricant :7100265540
EAN :00638060432150
Détails articles : 3M SECURE CLICK SOUPAPE INHAL. 10/CAISSE
Maintenez votre masque réutilisable 3M™ bien entretenu et prêt à être utilisé avec les ensembles de soupapes inspiratoires pour masques réutilisables 3M™. Ils sont faciles à adapter et permettent d'augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™. Nos soupapes inspiratoires remplacent les soupapes inspiratoires usées ou endommagées. Elles s'adaptent parfaitement aux masques réutilisables 3M™.
Les ensembles de soupapes inspiratoires pour masques réutilisables 3M™ sont des pièces de rechange conçues pour être utilisées avec les masques réutilisables 3M™. Les ensembles de soupapes inspiratoires 3M™ sont rapides et faciles à adapter et peuvent augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™.
Points forts
Remplace les soupapes inspiratoires usées ou endommagées;Augmentez la durée de vie de votre équipement avec une inspection régulière et le remplacement des pièces usées ou endommagées.;Maintient le bon niveau de protection et de confort;Rapide et facile à adapter;Pièce de rechange homologuée 3M
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de soupape inspiratoire |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,40 € HT
/ 10 paquets
653,28 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours