Masques réutilisables - Accessoire 3M FF-800-05

Ensembles de harnais de tête pour masque réutilisable 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-800-05
Rubix :2771-6214507
Fabricant :7100283489
EAN :00638060433645
3M SECURE CLICK SERRE TETE 5/CAISSE

Résumé technique

Typeharnais de tête

Détails articles : 3M SECURE CLICK SERRE TETE 5/CAISSE


Des ensembles de harnais de tête de rechange sont disponibles pour les masques réutilisables 3M ; ils peuvent être installés par un utilisateur formé ou par un centre de maintenance, si le harnais de tête d’origine est perdu ou endommagé.
Les masques réutilisables 3M™ sont conçus pour être réutilisés plusieurs fois ; une gamme de pièces de rechange est à votre disposition pour vous aider à garder vos masques en bon état de fonctionnement. Des ensembles de harnais de tête de rechange sont disponibles pour les masques réutilisables 3M™ ; ils peuvent être installés par un utilisateur formé ou par un centre de maintenance, si le harnais de tête d’origine est perdu ou endommagé.

Points forts

Ensembles de harnais de tête de rechange;Pièce de rechange pour masque réutilisable 3M;Installables par un utilisateur formé ou un centre de maintenance;Pour masques réutilisables 3M

Applications

Entretien des bâtiments - Travaux de peinture - Travaux de montage et mécaniques - Nettoyage

Informations techniques


Attributs
Typeharnais de tête
303,70 € HT
/ 5 unités
364,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours