Enrouleur pour tuyau SMC TBR-3
Bobine pour tube Série TBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TBR-3
Rubix :0338-2049568
Fabricant :TBR-3
EAN :3618036143782

Résumé technique
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Documents
Détails articles : DEROULEUR POUR TUBE 10 TBR-3
Bobine pour Tube adaptée Série TBR
Taille de tube compatibles: de 4 à 12
TBR, Tube Reel
Points forts
Le dévidoir série TBR de SMC permet de remplir et remplacer facilement des tubes. Cette série emploie une méthode à enclenchement et manipulation rapides
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matière | pp (polypropylène), abs |
| Poids | 1,656 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,67 € HT
/ unité
64,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours