Enrouleur pour tuyau Alfaflex ENRTECH12515
Enr. bleu air eau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ENRTECH12515
Rubix :2969-2044722
EAN :3422561088018

Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR/EAU FERME PLAST ORIENT PS20 D12,5 LG15M M1/2
Coque en polypropylène bleu, résistant aux intempéries - Système sécurisé de rangement du Tuyau - Applique murale ou au plafond orientale
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 15 m |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12,5 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de service | 20 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
| Poids | 10,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,55 € HT
/ unité
467,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
