Enrouleur pour tuyau Algi equipements 07779400
ENROULEUR AIR-EAU 15M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :07779400
Rubix :0474-1424577
Fabricant :07779400
EAN :3284660407813

Documents
Détails articles : ENROULEUR AIR-EAU 15M GRANDE CAPACITE FLEXIBLE 3/4
Cet enrouleur automatique est conçu pour la distribution d'air comprimé et d'eau dans les environnements professionnels. Il est équipé d'un flexible en caoutchouc de diamètre intérieur 19 mm (3/4″), capable de supporter une pression maximale de 20 bar. L'enrouleur est livré avec un support fixe et un flexible de liaison de 1,5 mètre. La longueur du flexible principal varie en fonction de l'option choisie. Les raccords de connexion sont de type 3/4″ Gaz (M).
Il contribue à maintenir un espace de travail organisé et sécurisé en évitant que les flexibles ne traînent au sol, réduisant ainsi les risques d'usure prématurée et d'accidents.
Applications
Cet enrouleur est idéal pour :
- Les ateliers de maintenance industrielle
- Les garages et centres de service automobile
- Les stations de lavage et de nettoyage
- Les environnements nécessitant une distribution efficace d'air comprimé ou d'eau à haute pression
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,5 m |
|---|---|
| Pression de service | 20 bar |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 607,58 € HT
/ unité
1 929,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours