Veste froid et intempéries Portwest CD872NVRL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Nylon
Enrouleur 15ml - H 300mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :CD872NVRL
Rubix :J432-6319430
Fabricant :CD872NVRL
EAN :5036108497508



Documents
Détails articles : VESTE ISOLEE WX2 NAVY L
Enrouleur avec bandeau de signalisation maxi 15m - rouge/blanc
Points forts
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
3 poches pour plus de rangement
2 poches latérales
Poche poitrines avec rabat pression
Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
3 poches pour plus de rangement
2 poches latérales
Poche poitrines avec rabat pression
Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | nylon |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu extérieur : nylon kingsmill 100% nylon recyclé 36g<br/><br/>tissu doublure : 100% polyester recyclé 52g<br/><br/>matiere du matelassage : 100% polyester recyclé 100g<br/><br/>tissu contrastant : 94% polyester, 6% elastane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € HT
/ unité
50,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours