Embout à rotule DURBAL® RO5011
Rotule de commande type BEF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DURBAL® :RO5011
Rubix :2358-1062604



Documents
Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEF 10SO FEMELLE FIL.A DROITE
Embout à rotule femelle, sans entretien. Chape en acier cémenté (ébauche forgée), trempé et revenu, zinguée par galvanisation sans chrome IV. Noix de rotule en acier à roulement trempé rectifié et chromé dur. Coussinet en nylon / PTFE armé de fibre de verre.
Points forts
Gamme Durbal Classic Line. Selon norme DIN ISO 12240-4 - série K.
Applications
Utilisation pour charges par à-coups. Application avec de faibles mouvements de basculement et faibles vitesses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Série | bef |
| Filet intérieur | m10 |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,11 € HT
/ unité
58,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
