Ensemble de chaîne de levage Spartex 854679, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg

Elingue chaîne 4 brins - Crochet à chape à verrouillage automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854679
Rubix :C600-7097401
EAN :3660338103018
ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T VERROUILLAGE AUTO

Résumé technique

Modèlechain sling 4 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T VERROUILLAGE AUTO


Norme EN818-4+A1

Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854687 & 854691

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 4 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetcrochet autobloquant
Emboutsans
Charge maxi d'utilisation CMU4250 kg
Poids15,6 kg
364,38 € HT
/ unité
437,26 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.