Ensemble de chaîne de levage Spartex 854651, Modèle: Chain sling 2 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 2800 kg
Elingue chaîne 2 brins - Crochet à chape à verrouillage automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854651
Rubix :C600-7097387
EAN :3660338102875





Résumé technique
| Modèle | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
Documents
Détails articles : ELINGUE CHAINE 2 BRINS D.8 2M CMU 2,8 T VERROU AUTO + GRIFFE
Norme EN818-4+A1
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Traçabilité garantie à 100% grâce à la plaquette de marquage.
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Traçabilité garantie à 100% grâce à la plaquette de marquage.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
| Type de crochet | crochet autobloquant |
| Embout | griffe de raccourcissement pour chaîne |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2800 kg |
| Poids | 9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,05 € HT
/ unité
301,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h