Ensemble de chaîne de levage Spartex 854677, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg

Elingue chaîne 4 brins - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854677
Rubix :C600-7097400
EAN :3660338103001
ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T LINGUET

Résumé technique

Modèlechain sling 4 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T LINGUET


Norme EN818-4+A1

Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 4 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutsans
Charge maxi d'utilisation CMU4250 kg
Poids14,4 kg
Promotion
Au lieu de 302,86 €
291,00 € HT
/ unité
349,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.