Ensemble de chaîne de levage Spartex 854635, Modèle: Chain sling 1 leg | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg

Elingue chaîne 1 brin - Crochet à chape à verrouillage automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854631
Spartex :854635
Rubix :C600-7097379
EAN :3660338102790
ELINGUE CHAINE 1 BRIN D.8 2M CMU 2 T VERROU AUTO+GRIFFE

Résumé technique

Modèlechain sling 1 leg
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 1 BRIN D.8 2M CMU 2 T VERROU AUTO+GRIFFE


Norme EN818-4

Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 1 leg
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetcrochet autobloquant
Emboutgriffe de raccourcissement pour chaîne
Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Poids3,6 kg
141,41 € HT
/ unité
169,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.