Ensemble de chaîne de levage Spartex 854649, Modèle: Chain sling 2 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 2800 kg

Elingue chaîne 2 brins - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854649
Rubix :C600-7097386
EAN :3660338102868
ELINGUE CHAINE 2 BRINS D.8 2M CMU 2,8 T GRIFFE

Résumé technique

Modèlechain sling 2 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 2 BRINS D.8 2M CMU 2,8 T GRIFFE


Norme EN818-4+A1

Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Traçabilité garantie à 100% grâce à la plaquette de marquage.

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 2 legs
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutgriffe de raccourcissement pour chaîne
Charge maxi d'utilisation CMU2800 kg
Poids8,4 kg
199,11 HT
/ unité
238,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.