Ensemble de chaîne de levage Spartex 854657, Modèle: Chain sling 2 legs | Diamètre: 13 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 7500 kg

Elingue chaîne 2 brins - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854657
Rubix :C600-7097390
EAN :3660338102905
ELINGUE CHAINE 2 BRINS D.13 2M CMU 7,5 T LINGUET + GRIFFE

Résumé technique

Modèlechain sling 2 legs
Diamètre13 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 2 BRINS D.13 2M CMU 7,5 T LINGUET + GRIFFE


Norme EN818-4+A1

Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Traçabilité garantie à 100% grâce à la plaquette de marquage.

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 2 legs
Diamètre13 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutgriffe de raccourcissement pour chaîne
Charge maxi d'utilisation CMU7500 kg
Poids25,6 kg
391,80 € HT
/ unité
470,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.