Ensemble de chaîne de levage Spartex 854685, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 13 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 11200 kg
Elingue chaîne 4 brins - Crochet à chape à linguet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854685
Rubix :C600-7097404
EAN :3660338103049






Résumé technique
| Modèle | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
Documents
Détails articles : ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.13 2M CMU 11,2 T LINGUET
Norme EN818-4+A1
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689
Informations techniques
Attributs
| Modèle | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
| Type de crochet | avec linguet |
| Embout | sans |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 11200 kg |
| Poids | 37,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,35 € HT
/ unité
822,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours