Ensemble de chaîne de levage Spartex 854689, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 13 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 11200 kg

Elingue chaîne 4 brins - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854689
Rubix :C600-7097406
EAN :3660338103063
ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.13 2M CMU 11,2 T LINGUET + GRIFFE

Résumé technique

Modèlechain sling 4 legs
Diamètre13 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.13 2M CMU 11,2 T LINGUET + GRIFFE


Norme EN818-4+A1

Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 4 legs
Diamètre13 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutgriffe de raccourcissement pour chaîne
Charge maxi d'utilisation CMU11200 kg
Poids51,6 kg
Promotion
Au lieu de 850,46 €
815,50 € HT
/ unité
978,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.