Ensemble de chaîne de levage Spartex 854633, Modèle: Chain sling 1 leg | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg

Elingue chaîne 1 brin - Crochet à chape à linguet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854633
Rubix :C600-7097378
EAN :3660338102783
ELINGUE CHAINE 1 BRIN D.8 2M CMU 2 T LINGUET ET GRIFFE

Résumé technique

Modèlechain sling 1 leg
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELINGUE CHAINE 1 BRIN D.8 2M CMU 2 T LINGUET ET GRIFFE


Norme EN818-4

Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique

Informations techniques


Attributs
Modèlechain sling 1 leg
Diamètre8 mm
Longueur de chaîne2000 m
Type de crochetavec linguet
Emboutgriffe de raccourcissement pour chaîne
Charge maxi d'utilisation CMU2000 kg
Poids3,3 kg
128,41 € HT
/ unité
154,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Embout

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.