Ensemble de chaîne de levage Spartex 854643, Modèle: Chain sling 1 leg | Diamètre: 13 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 5300 kg
Elingue chaîne 1 brin - Crochet à chape à verrouillage automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :854639
Spartex :854643
Rubix :C600-7097383
EAN :3660338102837





Résumé technique
| Modèle | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
Documents
Détails articles : ELINGUE CHAINE 1 BRIN D.13 2M CMU 5,3 T VERROU AUTO + GRIFFE
Norme EN818-4
Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Chaîne Grade 80 A-8
Chaîne en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique
Informations techniques
Attributs
| Modèle | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
| Type de crochet | crochet autobloquant |
| Embout | griffe de raccourcissement pour chaîne |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5300 kg |
| Poids | 12,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,50 € HT
/ unité
370,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h