Références
Asco :E262K232S1N01F8
Rubix :0383-2207945
Fabricant :E262K232S1N01F8

Détails articles : EV 2/2 NF G1/4 D.3,2 230V/50HZ LAITON CDE MANU + CONNECTEUR
Points forts
Pression de service élevée
Conformité RoHS
Interchangeabilité AC/DC de la bobine possible uniquement pour NC (10. 1 W/1. 6 W et 17. 1 W/22. 6 W)
Les vannes ne nécessitent pas de pression de service minimale
Large choix de matériaux d'étanchéité offrant une large compatibilité chimique
Conformité aux normes UL et CSA
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives européennes pertinentes.
Conformité RoHS
Interchangeabilité AC/DC de la bobine possible uniquement pour NC (10. 1 W/1. 6 W et 17. 1 W/22. 6 W)
Les vannes ne nécessitent pas de pression de service minimale
Large choix de matériaux d'étanchéité offrant une large compatibilité chimique
Conformité aux normes UL et CSA
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives européennes pertinentes.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,89 € HT
/ unité
249,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours