Distributeur pneumatique Festo MOFH-3-1/8-EX

Électrovanne MOFH-3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MOFH-3-1/8-EX
Rubix :0326-2576850
Fabricant :535903
EAN :4052568169534
ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/8-E EX
Résumé technique
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOFH-3-1/8-E EX


Électrodistributeur MOFH-3-1/8-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Débit500 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,64 HT
/ unité
263,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours