Distributeur pneumatique SMC VX230DGAXB
VX2*0, électrovanne 2 ports à commande directe pour l'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VX230DGAXB
Rubix :0338-2267744
Fabricant :VX230DGAXB
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 COMMANDE DIRECT VX230DGAXB
Les applications industrielles nécessitant une électrovanne à 2 ports disposent désormais d'une option améliorée suite à la sortie de notre nouvelle série de vannes VX2. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continue des produits, la nouvelle série VX2, qui convient à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages considérables en termes de performances par rapport à notre ancien modèle d'électrovanne VX21. Avec son aspect extérieur blanc urbain moderne, la série VX2 est environ 10 % plus petite et 30 % plus légère que notre ancienne électrovanne série VX21, en partie grâce à la construction de son corps en résine et en aluminium, tout en offrant des performances de débit accrues d'environ 20 %. Dotée d'un pare-chocs en caoutchouc pour réduire le bruit de la vanne pendant son fonctionnement et d'un raccord à simple pression pour accélérer l'installation, la série VX2 offre une meilleure durabilité et une puissance apparente réduite - jusqu'à 20VA.
Points forts
Pour l'air.Durabilité améliorée.Réduction du bruit de bourdonnement.Réduction de la puissance apparente.Amélioration de la réponse à l'arrêt.Construction à faible bruit.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 2/2 commande direct vx230dgaxb |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,91 € HT
/ unité
79,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
