Distributeur pneumatique SMC SY113A-5LOU-PM3-Q

Electrodistributeur 3/2 serie SY100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY113A-5LOU-PM3-Q
Rubix :0338-2264780
Fabricant :00282120
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY113A-5LOU-PM3-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy113a-5lou-pm3-q
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SY100 SY113A-5LOU-PM3-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 3/2 serie sy100

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 sy100 sy113a-5lou-pm3-q
Nombre d’orifices3
Débit11,78 l/min
80,53 HT
/ unité
96,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours