Distributeur pneumatique SMC PVQ13-6L-03-M5-A

Électrovanne proportionnelle compacte - PVQ10

Voir les informations techniques

Références

SMC :PVQ13-6L-03-M5-A
Rubix :0338-2494604
Fabricant :PVQ13-6L-03-M5-A
ELECTROVANNE PROPORTIONNELLE COMPACTE SERIE PVQ

Résumé technique

Typeélectrovanne proportionnelle compacte - pvq10
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTROVANNE PROPORTIONNELLE COMPACTE SERIE PVQ


Contrôle du débit en fonction du courant

Points forts

Contrôle le débit jusqu'à 6 l/min en fonction du courant
  • Répétitivité : 3% ou moins
  • Hystérésis : 10% ou moins
  • Matériaux du corps : Laiton (C36) et acier inoxydable
  • Bruit réduit
  • Convient aux applications sous vide.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne proportionnelle compacte - pvq10
Nombre d’orifices2
108,36 € HT
/ unité
130,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours