Références
Asco :26290352
Rubix :0383-2166801
Fabricant :26290352
EAN :3661475005609




Détails articles : DISTRIBUTEUR A CLAPET DMP 301/NF G.3/8 - 3 ORIFICES
Les séries 262 et 263 d'ASCO, également connues sous le nom de 8262 et 8263, sont une gamme d'électrovannes à 2 voies pour services généraux et services spécialisés, disponibles en laiton ou en acier inoxydable. Ces vannes robustes traitent des fluides tels que l'air/gaz inerte, l'eau, l'eau chaude, la vapeur, l'huile légère, le gaz combustible, le mazout et les fluides cryogéniques. Les séries 262 et 263 conviennent aux applications commerciales et industrielles telles que les systèmes de lavage de voitures, les équipements de lavage de vaisselle et de blanchisserie, les pompes, les compresseurs, les chaudières, les brûleurs, l'industrie alimentaire et bien d'autres encore.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Ethylene Thiourea
CAS : 96-45-7
Concentration : 0.30
CAS : 96-45-7
Concentration : 0.30
Points forts
Les matériaux résilients offrent une longue durée de vie et une faible fuite interne
Le tube central soudé offre des pressions nominales plus élevées
Une large gamme de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients offre une longue durée de vie et une faible fuite interne
Une large gamme d'élastomères pour les applications de services spéciaux : Biodiesel (B100), fuel, gaz, azote liquide
Conception fiable et éprouvée à l'usage avec des débits et des pressions nominales élevés
Versions sans plomb disponibles pour la conformité au Safe Drinking Water Act
Montable dans n'importe quelle position
Trous de montage taraudés dans le corps standard
Large gamme de tensions standard CA et CC
Une gamme complète de boîtiers antidéflagrants approuvés au niveau mondial est disponible avec cette série
Les petites vannes à clapet permettent une fermeture étanche.
Le tube central soudé offre des pressions nominales plus élevées
Une large gamme de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients offre une longue durée de vie et une faible fuite interne
Une large gamme d'élastomères pour les applications de services spéciaux : Biodiesel (B100), fuel, gaz, azote liquide
Conception fiable et éprouvée à l'usage avec des débits et des pressions nominales élevés
Versions sans plomb disponibles pour la conformité au Safe Drinking Water Act
Montable dans n'importe quelle position
Trous de montage taraudés dans le corps standard
Large gamme de tensions standard CA et CC
Une gamme complète de boîtiers antidéflagrants approuvés au niveau mondial est disponible avec cette série
Les petites vannes à clapet permettent une fermeture étanche.
Applications
Systèmes de lavage de voitures;Équipements de lavage de vaisselle et de blanchisserie;Pompes;Compresseurs;Chaudières;Brûleurs;Transformation des aliments
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 1750 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,83 € HT
/ unité
305,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
