Distributeur pneumatique SMC SY5540-5LOU-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5540-5LOU-Q
Rubix :0338-2058316
Fabricant :00025891
EAN :3618036170153
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/3 CE SY5540-5LOU-Q

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/3 ce sy5540-5lou-q
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/3 CE SY5540-5LOU-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/3 ce sy5540-5lou-q
Nombre d’orifices5
Débit422 l/min
136,60 HT
/ unité
163,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours