Distributeur pneumatique Festo MHJ10-S-2,5-QS-6-HF
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHJ10-S-2,5-QS-6-HF
Rubix :0326-2569037
Fabricant :567503
EAN :4052568100674

Résumé technique
| Type | vanne de commutation à grande vitesse mhj |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHJ10-S-2,5-QS-6-HF
Électrodistributeur MHJ10-S-2,5-QS-6-HF Fonction de distributeur=2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=160 l/min, Pression de service=0,5 - 6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne de commutation à grande vitesse mhj |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 160 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,63 € HT
/ unité
139,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours