Distributeur pneumatique Festo MVH-5/3E-3/8-B

Valve MVH Tiger 2000

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5/3E-3/8-B
Rubix :0326-2592316
Fabricant :14943
EAN :4052568112578
ELECTRODISTRIBUTEUR MVH53E38B

Résumé technique

Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH53E38B


Électrodistributeur MVH-5/3E-3/8-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2200 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit2200 l/min
644,58 € HT
/ unité
773,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours