Références
Festo :MFH-5-1/8-S-EX
Rubix :0326-2576844
Fabricant :535909
EAN :4052568169596
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-S- -EX
Électrodistributeur MFH-5-1/8-S-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=500 l/min, Pression de service=0 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,47 € HT
/ unité
288,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours