Distributeur pneumatique SMC S07A5-5G-M5
Distributeur électrique 5/2, 24 VCC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :S07A5-5G-M5
Rubix :0338-2371413
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3
Les exigences des clients pour les composants de petite taille et haute performance ont été satisfaites avec notre nouvelle ligne d’alimentation compacte 5/2, série S0700. Développés initialement pour la fabrication de semi-conducteurs, et convenant également à diverses applications générales pour les machines industrielles, les distributeurs de la série S0700 sont de taille exceptionnellement compacte, et d’une largeur de corps de 7 mm seulement. Cependant, leur performance en termes de débit élevé est remarquable pour des distributeurs de leur taille, avec la capacité à entraîner des vérins d’un alésage allant jusqu’à 25 mm. Avec une durée de vie dépassant les 50 millions de cycles pour une consommation électrique de 0,35 W, les distributeurs s’utilisent avec des raccords cannelés ou instantanés, tandis que leur hauteur réduite assure des dimensions compactes de 7,5 mm et 8,5 mm respectivement lorsqu’ils sont montés sur des embases associables à câble embrochable, ou des barrettes à connexion embrochable minces et compactes. De plus, ces distributeurs peuvent être utilisés avec une large gamme d’options de câblage série ou parallèle.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie s0700
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,40 € HT
/ unité
145,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
