Distributeur pneumatique SMC VP717Y-5Y1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VP717Y-5Y1
Rubix :0338-2493321
Fabricant :VP717Y-5Y1
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP717
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp717
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE VP717


Série applicable : AC-D

Points forts

Type de connexion modulaire pour le raccordement à des unités FRLAvec fonction de détection de la position de la vanne principaleFonction de démarrage progressif en optionSoupape d'échappement à pression résiduelle simple ou double au choixUn clapet anti-retour est incorporé dans la voie d'écoulement du piloteEnveloppe : IP65.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 serie vp717
Nombre d’orifices3
Débit3149 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,73 HT
/ unité
186,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours