Distributeur pneumatique SMC VV5QC11-04C6FD0
Embase multiple VQC2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VV5QC11-04C6FD0
Rubix :0338-2052555
Fabricant :VV5QC11-04C6FD0
EAN :3618036534337
Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE VV5QC11-04C6FD0
La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | module enfichable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,23 € HT
/ unité
266,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours