Distributeur pneumatique SMC VQZ115-5MO1-M5-PR-Q

VQZ115, série 100, électrovanne à 3 orifices, orifice du corps

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQZ115-5MO1-M5-PR-Q
Rubix :0338-2268306
Fabricant :VQZ115-5MO1-M5-PR-Q
ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ VQZ115-5MO1-M5-PR-Q
Résumé technique
Typeelectrovanne 3/2 serie vqz vqz115-5mo1-m5-pr-q
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ VQZ115-5MO1-M5-PR-Q


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

Fluide : air, gaz inertePlage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MP(style haute pression 1.0MPa)0.2mm² (clapet)Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VACTemps de réponse ms 2 : standard 1W 10 ou moins;haute pression 1W, faible wattage et AC 13 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 serie vqz vqz115-5mo1-m5-pr-q
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,13 HT
/ unité
132,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours