Distributeur pneumatique Festo VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8

VZWD Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8
Rubix :0326-2562163
Fabricant :1491915
EAN :4052568106812
ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-G18-40-V
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g18-40-v
Nombre d’orifices2

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWD-L-M22C-M-G18-40-V


Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
électrodistributeur VZWD-L-M22C-M-G18-40-V-2AP4-8 à pilotage direct, raccord G1/8 ". Conception=Distributeur à clapet avec commande directe, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vzwd-l-m22c-m-g18-40-v
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,29 HT
/ unité
197,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours