Distributeur pneumatique SMC SY7440-5MOU-Q

Électrovanne SY7000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY7440-5MOU-Q
Rubix :0338-2253403
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY7440-5MOU-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy7440-5mou-q
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY7440-5MOU-Q


La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Points forts

Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2, 5/3 sy7440-5mou-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,11 HT
/ unité
206,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours