Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32U-AH-A2-5C1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-T32U-AH-A2-5C1
Rubix :0326-2567345
Fabricant :547131
EAN :4052568186470

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32U-AH-A2-5C1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-T32U-AH-A2-5C1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 12 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 400 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,58 € HT
/ unité
227,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours