Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/4-L-S-B-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/4-L-S-B-EX
Rubix :0326-2575637
Fabricant :535928
EAN :4052568169787
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-L-S-B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/4-L-S-B-EX


Électrodistributeur MFH-5-1/4-L-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
339,53 € HT
/ unité
407,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours