Distributeur pneumatique Festo MN1H-5/2-D-3-S-C
Électrovanne MN1H-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MN1H-5/2-D-3-S-C
Rubix :0326-2578957
Fabricant :159710
EAN :4052568126995

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN 1H-5/2-D-3 3-S-C
Électrodistributeur MN1H-5/2-D-3-S-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 4500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,69 € HT
/ unité
396,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours