Distributeur pneumatique Asco E238D005-039

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Asco :E238D005-039
Rubix :0383-2178274
Fabricant :E238D005-039
EAN :3661475002295
EV 2/2NF ASSISTE F1' LB/NBR SANS BOBINE DN25 P10B SCNBI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1' LB/NBR SANS BOBINE DN25 P10B SCNBI


Points forts

Pression différentielle minimale de fonctionnement ∆P 0. 3/0. 5 bar
Vannes à deux voies pour le contrôle automatique de l'eau, de l'air et des gaz inertes et autres gaz/liquides compatibles avec les matériaux d'étanchéité utilisés
Interchangeabilité des têtes magnétiques, AC et DC
Les électrovannes sont conformes à toutes les directives CE pertinentes.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices2
Débit165 l/min
196,41 € HT
/ unité
235,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h