Distributeur pneumatique SMC SY5220-5MOU-C4F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY5220-5MOU-C4F-Q
Rubix :0338-2265901
Fabricant :01305377
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 4
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 4
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8 TUBE 4


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8 tube 4
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,70 HT
/ unité
159,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours