Distributeur pneumatique SMC VV4QD15-06C4-Q

Embase multiple VQD1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VV4QD15-06C4-Q
Rubix :0338-2269729
EAN :3618036536164
EMBASE SERIE VV4QD15-06C4-Q VV4QD15-06C4-Q
Résumé technique
Typecollecteur de vannes solénoïdes
Nombre d’orifices4
Documents

Détails articles : EMBASE SERIE VV4QD15-06C4-Q VV4QD15-06C4-Q


La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de vannes solénoïdes
Nombre d’orifices4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,29 HT
/ unité
98,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours